Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3/8 Zoll-Glüh- und Zündkerzen-Steckschlüssel-Satz 5-teilig

ZGLUEHKERZWZG-SORT-3/8ZO-(SW8-14)

Art.-Nr. 071551 538

EAN 4046778311869

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/8 Zoll-Glüh- und Zündkerzen-Steckschlüssel-Satz 5-teilig

Art.-Nr. 071551 538
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
Mit 3/8 Zoll-Klemmleiste mit Aufhängebohrungen
  • Inhalt: SW 8, 9, 10, 12 und 14
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Schlüsselweite

8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

Produktgewicht (per Stück)

443,000 g

3/8 Zoll-Glüh- und Zündkerzen-Steckschlüssel-Satz 5-teilig inklusive:
1 x
3/8 Zoll-Glühkerzen-Steckschlüsseleinsatz

GLUEHKERZWZG-STESHSL-3/8ZO-70MM-SW12

Beschreibung:
Schlüsselweite: 12 mm Länge: 71 mm Steckschlüsselaußendurchmesser: 17 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Glühkerzen-Steckschlüsseleinsatz

GLUEHKERZWZG-STESHSL-3/8ZO-L70MM-SW10

Beschreibung:
Schlüsselweite: 10 mm Länge: 71 mm Steckschlüsselaußendurchmesser: 14.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Glühkerzen-Steckschlüsseleinsatz

GLUEHKERZWZG-STESHSL-3/8ZO-L89MM-SW9

Beschreibung:
Schlüsselweite: 9 mm Länge: 89 mm Steckschlüsselaußendurchmesser: 13 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Glühkerzen-Steckschlüsseleinsatz

GLUEHKERZWZG-STESHSL-3/8ZO-L89MM-SW8

Beschreibung:
Schlüsselweite: 8 mm Länge: 89 mm Steckschlüsselaußendurchmesser: 12 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz

ZKERZWZG-STESHSL-3/8ZO-L70MM-SW14

Beschreibung:
Schlüsselweite: 14 mm
Menge: 1 x